Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30085126 Herst.-Nr.: RND 155200 33R F EAN/GTIN: 653415286660 |
| |
|
| | |
| Drahtwiderstand, Typ=RND 155200 33R F, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Gehäusebreite=73 mm, Gehäusedurchmesser=-999, Gehäusehöhe=45 mm, Länge der Einheit=89 mm, Nennleistung=200 W, Nennspannung (DC)=5 kV, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=33 Ω, Anschlussart=Schraube, Montageart=Chassismontage, Widerstandstyp=Drahtwiderstand, Temperaturkoeffizient=±60 ppm/°C |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 18,13* | € 26,76* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 18,12* | € 29,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|