Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen, UNC 4-40


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30084933
Hersteller:
     FCT Electronic
Herst.-Nr.:
     173112-0264
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
fct gewindebolzen
Gewindebolzen, Typ=173112-0264, Alternative (Alias)=F-GSCH1/5-K130SN, Länge=17.4 mm, Gewindegrösse=UNC 4-40
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318157590
Weitere Suchbegriffe: gewinde bolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 0,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,32*
€ 1,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.