Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Buchse, 1.2A, 0.08 ... 0.2mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30083887
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66505-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Crimpkontakt, Typ=66505-3, Drahtdurchmesser AWG max.=24 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=28 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.2 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.08 mm², Nennstrom=1.2 A, Anschlussart=Crimp, Geeignet für=Amplimite Series D-Sub Connector, Kontaktbeschichtung=Hauchvergoldet über Nickel, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Bruttogewicht:
0,18 g
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: te connect.amp autom buchsenkontakt, crimpstecker, Crimpkontakt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,18*
2 Tage
14074
10
€ 14,99*
ab € 0,123*
€ 0,263*
Lager 115
1190
25
€ 5,95*
ab € 0,1496*
€ 0,2876*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2876*
€ 0,34224
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2587*
€ 0,30785
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2477*
€ 0,29476
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2367*
€ 0,28167
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2076*
€ 0,24704
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1936*
€ 0,23038
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1886*
€ 0,22443
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1496*
€ 0,17802
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
66507-3
ab € 0,102*
Zubehör
TE Connectivity
66507-9
ab € 0,129*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.