Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Stecker, 1.2A, 0.08 ... 0.2mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30083776
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-66507-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt
Crimpkontakt, Typ=1-66507-0, Drahtdurchmesser AWG max.=24 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=28 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.2 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.08 mm², Nennstrom=1.2 A, Anschlussart=Crimp, Geeignet für=Amplimite Series D-Sub Connector, Kontaktbeschichtung=Hauchvergoldet über Nickel, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
3 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Crimpkontakt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,243*
10
€ 8,95*
ab € 0,0917*
€ 0,2577*
1 Tag
2000
120
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,31*
5
€ 5,90*
ab € 0,13*
€ 0,386*
Lager 115
212
10
€ 5,95*
ab € 0,2162*
€ 0,3894*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3894*
€ 0,46339
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3578*
€ 0,42578
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3262*
€ 0,38818
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2862*
€ 0,34058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2662*
€ 0,31678
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2362*
€ 0,28108
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,2162*
€ 0,25728
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,894* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,19*
Zubehör
TE Connectivity
1579007-9
ab € 94,32*
Zubehör
TE Connectivity
91503-1
ab € 780,53*
Zubehör
TE Connectivity
58448-3
ab € 296,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.