Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromkompensierte Drossel 3.9mH, 300VAC, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30082896
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     RN152-6-02-3M9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Ringkerndrossel
Stromkompensierte Drossel, Typ=RN152-6-02-3M9, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=41.8 mm, Dämpfung=-999, Höhe=25 mm, Induktivität=3.9 mH, Kapazität=-999, Länge=43 mm, Maximaler DC-Widerstand=42 mΩ, Nennspannung=300 VAC, Nennstrom=6 A, Pins=4, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlussart=Radiale Leitungen, Montageart=Durchsteckmontage, Produktart=Stromkompensierte Drossel, Serien=RN152
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
32 mm
Tiefe:
48 mm
Bruttogewicht:
68 g
Breite:
44 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: schaffner drosselspule, drosselspule, ringkerndrossel 6 a, Stromkompensierte Drossel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
87
€ 5,95*
ab € 4,47*
€ 8,03*
€ 5,90*
ab € 3,85*
€ 9,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.