|  |
 |
| Artikel-Nr.: 115-30082601 Herst.-Nr.: PMF 200484 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Druckausgleichsstopfen, Typ=PMF 200484, Alternative (Alias)=2844820, Durchmesser Einbauöffnung=7.8 mm, Höhe=12.9 mm, Farbcodierungen=RAL 9011, Farbe Lüftungsöffnungen=Schwarz, Luftstrom=2500 ml/min. (dp = 70 mbar), Material Belüftungsöffnungen=PBT, Membraneigenschaften=Wasserabweisend, Montageart=Schnappverschluss, Gewindegrösse=-888, IP-Schutzart=IP66, Konformität mit Normen=IEC 60529 IEC 60068-2-78 ETSI EN 300 019-2-2 IEC 60068-2-64 ASTM G155-05a UL 94 HB, Serien=Snap-In Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 15 mm | Nettogewicht: | 1,400 g | Tiefe: | 18 mm | Bruttogewicht: | 1,4 g | Breite: | 18 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8481409090 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Druckausgleichsstopfen |
|  |  |
| |