Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappferrit 20Ohm @ 10MHz 8.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30082200
Hersteller:
     Kitagawa
Herst.-Nr.:
     MRFC-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappferrit
kitagawa klappferrit
klappferrit
Klappferrit, Typ=MRFC-8, Aussendurchmesser=20.4 mm, Aussenmass Höhe=31.5 mm, Außenlänge=-888, Frequenz=10 MHz, Impedanz=20 Ω, Innendurchmesser=8.5 mm, Innenmass Höhe=-888, Form=Zylindrisch, Für Kabeldurchmesser=8.5 mm, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Kernmaterialgüte=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
24,5 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.