Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferritkern 120Ohm @ 100MHz, Für Kabeldurchmesser 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30082159
Hersteller:
     Kitagawa
Herst.-Nr.:
     GRI-26-28-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Ferritkern, Typ=GRI-26-28-13, Aussendurchmesser=26 mm, Aussenmass Höhe=-888, Außenlänge=28 mm, Frequenz=100 MHz, Impedanz=120 Ω, Innendurchmesser=13 mm, Innenmass Höhe=-888, Form=Zylindrisch, Für Kabeldurchmesser=13 mm, Kernmaterialgüte=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
26 mm
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
53 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.