Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Steckverbindersatz, DE-9 Buchse, Gelötet, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30081324
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6355-0040-31
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
D-Sub Steckverbinder
D-Sub-Steckverbindersatz, Typ=6355-0040-31, Alternative (Alias)=DTSL09-LJSRG-T-DMS-K, A=32.2 mm, B=42 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, C=15 mm, Kabeldurchmesser max.=11.5 mm, Abschirmung=Geschirmt, Farbe Isolator=Schwarz, Gehäusefarbe=Metallic, Gehäusematerial=Stahl, Isoliermaterial=Polybutylenterephthalat (PBT), Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Buchse, Typ D-Sub-Steckverbinder=DE-9, Kabeleingangswinkel=180°, Screw Lock Type=Schraube, 4-40 UNC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
52 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
52 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: SUB-D Steckverbinder, d-sub steckverbinder, D-Sub-Steckverbindersatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,71*
€ 10,23*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,67*
€ 14,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 8,67* pro Satz)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.