Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub HD-Steckverbinder Kit 26P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30081259
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6355-0014-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
D-Sub HD-Steckverbinder Kit, Typ=6355-0014-02, Alternative (Alias)=DPPK15-M-HDP26-K, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Kabeldurchmesser max.=11.5 mm, Abschirmung=Ungeschirmt, Farbe Isolator=Schwarz, Gehäusefarbe=Metallic, Gehäusematerial=Kunststoff, Isoliermaterial=Polybutylenterephthalat (PBT), Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Stecker, Typ D-Sub-Steckverbinder=DA-26, Kabeleingangswinkel=180°, Screw Lock Type=Schraube, 4-40 UNC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 26 polig, d-sub steckverbinder, sub-d steckverbinder stecker, D-Sub HD-Steckverbinder Kit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,64*
€ 8,49*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 8,50*
Lager 115
2
€ 5,95*
ab € 5,40*
€ 9,03*
6 Tage
18
€ 6,99*
ab € 12,85*
€ 18,34*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 5,40* pro Satz)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.