Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MO-Schicht-Widerstand 3W 47Ohm 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30080532
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     POS300JT-77-47RAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
MO-Schicht-Widerstand, Typ=POS300JT-77-47RAA, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=6 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=16.5 mm, Nennleistung=3 W, Nennspannung=750 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=47 Ω, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=±200 ppm/K
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, metallschichtwiderstand 3w, metalloxid widerstand, MO-Schicht-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,564*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,991*
€ 1,17929
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,876*
€ 1,04244
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,856*
€ 1,01864
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,794*
€ 0,94486
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,764*
€ 0,90916
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,714*
€ 0,84966
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,564*
€ 0,67116
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.