Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 17W, 47Ohm, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30080419
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     KHS17AKB-AX-47RAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Drahtwiderstand, Typ=KHS17AKB-AX-47RAA, Betriebstemperatur, max.=350 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=9 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=9 mm, Länge der Einheit=75 mm, Nennleistung=17 W, Nennspannung (DC)=-999, Toleranz (±)=10 %, Widerstand=47 Ω, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Drahtwiderstand, Temperaturkoeffizient=±40 ppm/K
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PT
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
14 g
Tiefe:
148 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 2,09*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,17*
€ 2,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.