Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 17W, 10Ohm, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30080409
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     KHS17AKB-AX-10RAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 17w
drahtwiderstand
Drahtwiderstand, Typ=KHS17AKB-AX-10RAA, Betriebstemperatur, max.=350 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=9 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=9 mm, Länge der Einheit=75 mm, Nennleistung=17 W, Nennspannung (DC)=-999, Toleranz (±)=10 %, Widerstand=10 Ω, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Drahtwiderstand, Temperaturkoeffizient=±40 ppm/K
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PT
Höhe:
10 mm
Tiefe:
149 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,55*
€ 2,84*
Lager 115
380
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 2,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.