Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpwerkzeug 14 ... 26AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30079897
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     66-0003-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Crimpwerkzeug , Typ=66-0003-001, Gesamtlänge=-999, Querschnitt AWG max.=14 AWG, Querschnitt AWG min.=26 AWG, Serie=692 693 696
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
75 mm
Tiefe:
225 mm
Bruttogewicht:
730 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205598000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 399,96*
€ 468,82*
€ 5,90*
ab € 382,43*
€ 577,01*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 475,06*
€ 589,21*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 526,92*
€ 646,86*
Frei Haus
ab € 550,73*
€ 709,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,21*
€ 701,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,71*
€ 685,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,57*
€ 625,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,35*
€ 595,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 485,88*
€ 578,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,06*
€ 565,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
61 1155 146
ab € 0,83*
Zubehör
Binder
61 1227 146
ab € 0,83*
Zubehör
Binder
61 1228 146
ab € 0,83*
Zubehör
Binder
61 1229 146
ab € 82,27*
Zubehör
Binder
66 0012 001
ab € 59,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.