| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30079731 Herst.-Nr.: 5500.2055 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Netzfilter, Typ=5500.2055, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=51 mm, Höhe=43 mm, Induktivität=6 mH, Kapazität Cx=100 nF, Kapazität Cy=4.7 nF, Leckstrom=1.4 mA, Länge=75 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=6 A, Widerstand=1 MΩ, Anschlussart=Schnellanschluss, Filtertyp=AC-Filter Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | RO | Bruttogewicht: | 1 g | MERCATEO_WA_NR: | 8536301090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 31,81* | € 35,58* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 35,67* | € 49,81* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 32,51* | € 53,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|