Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Filter, 10A, 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30079706
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4304.4045
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gerätestecker mit Filter, Typ=4304.4045, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=50 mm, Höhe=65 mm, Induktivität=300 µH, Kapazität Cx=68 nF, Kapazität Cy=2.2 nF, Leckstrom=250 µA, Länge=54.5 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=10 A, Pole=3, Widerstand=1 MΩ, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme, Einlasstyp=C14, Filtertyp=IEC-Einlassfilter, Mit Sicherung=Ja, Schutzart=IP40, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SK
Höhe:
50 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
123 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 21,52*
€ 41,78*
Lager 115
48
Frei Haus
ab € 31,44*
€ 53,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.