Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage, 298x340x96mm, Polypropylen (PP), Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30079514
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 550-00104
EAN/GTIN:
     653415238355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
gerätekoffer kunststoff
gerätekoffer
Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage, Typ=RND 550-00104, Aussenmass Breite=340 mm, Aussenmass Höhe=96 mm, Aussenmass Tiefe=298 mm, Innenmass Breite=324 mm, Innenmass Höhe=87 mm, Innenmass Tiefe=251 mm, Farbe=Grau, Material=Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.