| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30078589 Herst.-Nr.: 09 14 042 3001 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Stifteinsatz Han DD 42pol, Typ=09 14 042 3001, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=26 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Für Schalengrösse=-999, Nennspannung=150 V, Nennstrom=10 A, Positionen=42, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA UL Listed, Series=Han DD |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,30* | € 6,23* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,27* | € 6,24* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,59885* | € 6,67885* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,64* | € 6,74* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,32* | € 20,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|