Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, Han-Quick-Lock / Crimp, Steckbuchse, 10A, Positionen - 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30078584
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 012 2734
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
Steckverbinder, Typ=09 14 012 2734, Drahtdurchmesser mm2 max.=1.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.25 mm², Für Schalengrösse=6B 10B 16B 24B, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Positionen=12, Geeignet für=Han Industriesteckverbinder, Kontakt-Abschlusstyp=Han-Quick-Lock Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han-Modular
Weitere Suchbegriffe: harting han-modular, hdc steckverbinder, Steckverbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 25,06*
€ 32,41*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 25,04*
€ 32,42*
7 Tage
25
1
€ 6,95*
ab € 26,8579*
€ 35,1179*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 27,0779*
€ 35,1179*
Lager 115
27
1
Frei Haus
ab € 49,71*
€ 76,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 012 2634
ab € 22,7882*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.