Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste 4-pol LUMOTAST FK/25 Series Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30077978
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.92.025.368/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
federleiste 4polig
federleiste
Buchsenleiste 4-pol, Typ=5.92.025.368/0000, Höhe=-999, Länge=-999, Art des Zubehörs Schalterkomponente=Buchsenverbinder, Geeignet für=LUMOTAST FK/25 Series Switch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
7 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,06 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Weitere Suchbegriffe: Buchsenleiste 4-pol
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
50
Frei Haus
ab € 2,1116*
€ 2,66*
1
€ 6,90*
ab € 1,82*
€ 3,20*
1
€ 5,46*
ab € 2,12*
€ 3,22*
1
€ 3,90*
ab € 2,38*
€ 3,57*
Lager 115
119
1
€ 5,95*
ab € 2,66*
€ 4,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.