Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartuschen-Set, Natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30076881
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     903-NW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartuschen-Set
Kartuschen-Set, Typ=903-NW, Grösse (Volumen) metrisch=3 cm³, Länge=-999, Farbe Nadel/Kartusche=Natur
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
70 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
221 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 38,77*
€ 54,93*
€ 5,90*
ab € 40,02*
€ 57,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,93*
€ 65,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,50*
€ 63,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,17*
€ 58,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,91*
€ 54,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,13*
€ 52,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,77*
€ 46,14
pro Packung
1 Packung enthält 50 Paar (ab € 0,7754* pro Paar)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.