Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, 89%, 24V, 5A, 120W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30076260
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2904600
EAN/GTIN:
     4046356985321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Netzteil für DIN-Schiene, Typ=2904600, Alternative (Alias)=QUINT4-PS/1AC/24DC/5, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=5 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=36 mm, Effizienz=89 %, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Höhe=130 mm, Isolationsspannung=4 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=1440000 h, Nennleistung=120 W, Nennleistung (VA)=-888, Tiefe=125 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=30 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Konformität mit Normen=ABS BV CSA UL Listed UL Recognized DVN GL EAC PRS LR, Serie=QUINT4 PS
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 73,94*
€ 88,93*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 75,75*
€ 88,96*
€ 5,46*
ab € 78,85*
€ 92,98*
Frei Haus
ab € 82,37*
€ 96,78*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 122,41*
€ 155,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,71*
€ 185,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,53*
€ 180,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,96*
€ 171,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,40*
€ 158,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,41*
€ 145,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2910411
ab € 86,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2906032
ab € 73,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2906031
ab € 73,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2910410
ab € 102,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2938196
ab € 11,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,365*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,989*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,80289*
Zubehör
Phoenix Contact
2907919
ab € 58,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2907925
ab € 58,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2907916
ab € 58,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.