Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette ESD / Präzisionspinzette Edelstahl Extrafein / Sehr scharf 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 550-00015 Industriepinzette Edelstahl
Distrelec RND 550-00015 Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     115-30076028
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 550-00015
EAN/GTIN:
     653415237556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Pinzette, Typ=RND 550-00015, Gesamtlänge=110 mm, Art der Pinzettenspitze=Extrafein Sehr scharf, Haftend=ESD Präzisionspinzette, Material Pinzetteneinheit=Edelstahl, Material Pinzettenspitze=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
8 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.