Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterbarer Stromversorgungsanschluss, 6.2 x 102.5 x 93 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30074406
Hersteller:
     Seneca
Herst.-Nr.:
     K-BUS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erweiterbarer Stromversorgungsansch...
Erweiterbarer Stromversorgungsanschluss, Typ=K-BUS, Aufnahmeschaft=Erweiterbarer Stromversorgungsanschluss, Geeignet für=K-Line Signal Converters
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
18 mm
Tiefe:
36 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.