Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable socket, LS1 Design D6, Steckbuchse, 6 Anzahl Kontakte, 26A, 630V, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30073442
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     75009690
EAN/GTIN:
     4044774419275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
EPIC-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Cable socket, LS1 Design D6, Typ=75009690, Anzahl Kontakte=6, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeleingang Min.=7.5 mm, Kabeleingang max.=15.5 mm, Nennspannung=630 V, Nennstrom=26 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Schalenbeschichtung=Nickel, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=cURus VDE, Serie=EPIC® LS1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
57 mm
Tiefe:
112 mm
Bruttogewicht:
156,7 g
Breite:
86 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 22,67*
€ 30,78*
€ 5,46*
ab € 23,07*
€ 31,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,00*
€ 31,35*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,07*
€ 32,32*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 31,90*
€ 45,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
75009691
ab € 12,73*
Zubehör
Lapp Kabel
75009693
ab € 21,13*
Zubehör
Lapp Kabel
11148000
ab € 358,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.