Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiallüfter DC DC 12V 34.8m³/h 93.5x33x93.5mm 09533GA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30073285
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     09533GA-12K-AA-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Radiallüfter DC, Typ=09533GA-12K-AA-00, Betriebsspannung, max.=13.8 V, Betriebsspannung, min.=8 V, Breite=33 mm, Durchflussrate=34.8 m³/h, Gebläsedrehzahl=2700 min -1 , Geräuschpegel=47.5 dBA, Höhe=93.5 mm, Nennspannung=12 V, Stromstärke, max.=400 mA, Tiefe=93.5 mm, Anschlussart=Leiter, Art des Gebläses=Radial, Lagertyp=Kugellager, Schaltart=Automatikneustart, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=09533GA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
38 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
198 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 14,72*
€ 26,13*
2 Tage
180
€ 14,99*
ab € 12,44*
€ 26,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.