Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Flachkopf, Phillips, PH1, M2.5, 4mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30071988
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 660 M2,5X4MM
EAN/GTIN:
     7611914256044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube m2,5x4 mm
linsenkopfschraube
Schraube, Typ=BN 660 M2,5X4MM, Alternative (Alias)=1250396, Head Diameter=5 mm, Nennlänge=4 mm, Kopftyp=Phillips, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M2.5, Grösse Schraubenkopf=PH1, Konformität mit Normen=DIN 7985 A ISO 7045, Schraubentyp=Flachkopf
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
35 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318156290
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube m2,5, Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0216* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.