Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Zylinder, Sechskant, 2.5 mm, M3, 12mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30071965
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 610 M3X12MM
EAN/GTIN:
     7611914216796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraube
Schraube, Typ=BN 610 M3X12MM, Alternative (Alias)=1233130, Head Diameter=5.5 mm, Nennlänge=12 mm, Kopftyp=Sechskant, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M3, Grösse Schraubenkopf=2.5 mm, Konformität mit Normen=DIN 912 ISO 4762, Schraubentyp=Zylinder
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
95 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155890
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0322* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,34*
€ 8,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,26*
€ 6,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,22*
€ 5,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.