Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Flachkopf, Torx, T10, M3, 6mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30071920
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 4851 M3X6MM
EAN/GTIN:
     7611914017805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Schraube, Typ=BN 4851 M3X6MM, Alternative (Alias)=1146262, Head Diameter=5.5 mm, Nennlänge=6 mm, Kopftyp=Torx, Material=Verzinkter Stahl, Gewindegrösse=M3, Grösse Schraubenkopf=T10, Konformität mit Normen=ISO 14581, Schraubentyp=Flachkopf
Weitere Suchbegriffe: Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0446* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,84*
€ 11,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,94*
€ 8,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,79*
€ 6,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.