Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Senkkopf, Torx, T10, M3, 10mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30071917
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 4851 M3X10MM
EAN/GTIN:
     7611914017829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Schraube, Typ=BN 4851 M3X10MM, Alternative (Alias)=1148494, Head Diameter=5.5 mm, Nennlänge=10 mm, Kopftyp=Torx, Material=Verzinkter Stahl, Gewindegrösse=M3, Grösse Schraubenkopf=T10, Konformität mit Normen=ISO 14581, Schraubentyp=Senkkopf
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
7 mm
Tiefe:
127 mm
Bruttogewicht:
49 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318190090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,08*
€ 14,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,82*
€ 14,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,44*
€ 10,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,25*
€ 8,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,99*
€ 8,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,56*
€ 6,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.