Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Zylinder, Torx, T10, M3, 12mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30071912
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 4850 M3X12MM
EAN/GTIN:
     7611914017522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14580
ISO 14580
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 145...
Zylinderkopfschraube ISO 14580
Schraube, Typ=BN 4850 M3X12MM, Alternative (Alias)=1145959, Head Diameter=5.5 mm, Nennlänge=12 mm, Kopftyp=Torx, Material=Verzinkter Stahl, Gewindegrösse=M3, Grösse Schraubenkopf=T10, Konformität mit Normen=ISO 14580, Schraubentyp=Zylinder
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
87 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155890
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0632* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,74*
€ 16,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,35*
€ 15,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,54*
€ 11,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,11*
€ 9,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,87*
€ 9,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,32*
€ 7,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.