Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Senkkopf, Torx, T10, M3, 12mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30071900
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 3803 M3X12MM
EAN/GTIN:
     7611914404421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Schraube, Typ=BN 3803 M3X12MM, Alternative (Alias)=3061687, Head Diameter=5.5 mm, Nennlänge=12 mm, Kopftyp=Torx, Material=Edelstahl, Schraubentyp=Senkkopf, Gewindegrösse=M3, Grösse Schraubenkopf=T10, Konformität mit Normen=ISO 14581
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
14 mm
Nettogewicht:
59 g
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
59 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318190090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0361* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,02*
€ 9,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.