Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Senkkopf, Torx, T10, M3, 10mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30071899
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 3803 M3X10MM
EAN/GTIN:
     7611914404414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Schraube, Typ=BN 3803 M3X10MM, Alternative (Alias)=3061686, Head Diameter=5.5 mm, Nennlänge=10 mm, Kopftyp=Torx, Material=Edelstahl, Schraubentyp=Senkkopf, Gewindegrösse=M3, Grösse Schraubenkopf=T10, Konformität mit Normen=ISO 14581
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
54 g
Tiefe:
143 mm
Bruttogewicht:
54 g
Breite:
91 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318190090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,61*
€ 5,87*
€ 8,95*
ab € 4,07*
€ 5,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,87*
€ 6,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,61*
€ 3,11
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0261* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.