Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Senkkopf, Torx, T8, M2.5, 4mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30071891
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 3803 M2,5X4
EAN/GTIN:
     7611914404315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Schraube, Typ=BN 3803 M2,5X4, Alternative (Alias)=3061675, Head Diameter=4.7 mm, Nennlänge=4 mm, Kopftyp=Torx, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M2.5, Grösse Schraubenkopf=T8, Konformität mit Normen=ISO 14581, Schraubentyp=Senkkopf
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
19 g
Breite:
72 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155890
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,58*
€ 6,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.