Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Senkschraube
>
Senkschraube ohne Norm
>
Artikel
Schraube, Senkkopf, Torx, T8, M2.5, 12mm, Packung à 100 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
115-30071890
Hersteller:
Bossard
Herst.-Nr.:
BN 3803 M2,5X12
EAN/GTIN:
7611914404377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Schraube, Typ=BN 3803 M2,5X12, Alternative (Alias)=3061680, Head Diameter=4.7 mm, Nennlänge=12 mm, Kopftyp=Torx, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M2.5, Grösse Schraubenkopf=T8, Konformität mit Normen=ISO 14581, Schraubentyp=Senkkopf
... >
Mechanische Komponenten
>
Schrauben & Dübel
>
Schrauben
Weitere Suchbegriffe:
Senkschraube DIN EN ISO 14581
,
Senkschraube ISO 14581
,
Senkkopfschraube ohne Norm
,
Senkschraube ohne Norm
,
iso 14581 m2,5x12
,
senkkopfschraube ohne norm
,
iso14581 m2,5
,
Schraube
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,63*
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0263* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen