Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Zylinder, Torx, T10, M3, 20mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30071866
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 15857 M3X20MM
EAN/GTIN:
     7611914479498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Schraube, Typ=BN 15857 M3X20MM, Alternative (Alias)=3108715, Head Diameter=5.5 mm, Nennlänge=20 mm, Kopftyp=Torx, Material=Edelstahl, Schraubentyp=Zylinder, Gewindegrösse=M3, Grösse Schraubenkopf=T10, Konformität mit Normen=ISO 14580
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
125 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
125 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155890
Weitere Suchbegriffe: Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0563* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,20*
€ 14,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,98*
€ 14,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,47*
€ 10,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,12*
€ 8,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.