Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Zylinder, Torx, T6, M2, 4mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30071860
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 15857 M2X4
EAN/GTIN:
     7611914479283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14580
ISO 14580
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 145...
Zylinderkopfschraube ISO 14580
Schraube, Typ=BN 15857 M2X4, Alternative (Alias)=3108690, Head Diameter=3.8 mm, Nennlänge=4 mm, Kopftyp=Torx, Material=Edelstahl, Schraubentyp=Zylinder, Gewindegrösse=M2, Grösse Schraubenkopf=T6, Konformität mit Normen=ISO 14580
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
21 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155890
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0352* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.