Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Maschine / Zylinderkopf, Schlitz, 5.5 mm, M3, 8mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30071835
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 1061 M3X8MM
EAN/GTIN:
     7611914303038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Schraube, Typ=BN 1061 M3X8MM, Alternative (Alias)=1401181, Head Diameter=5.5 mm, Nennlänge=8 mm, Kopftyp=Schlitz, Material=Polyamid 66, Gewindegrösse=M3, Grösse Schraubenkopf=5.5 mm, Konformität mit Normen=DIN 84 A ISO 1207, Schraubentyp=Maschine Zylinderkopf
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
10,805 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,78*
€ 14,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,52*
€ 13,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,19*
€ 9,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,81*
€ 8,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,40*
€ 6,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.