Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter, M1.6, 1.3mm, Edelstahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30071788
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     934A2016
EAN/GTIN:
     7611914240593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Sechskantmutter, Typ=934A2016, Alternative (Alias)=1241389, Breite=3.41 mm, Höhe=1.3 mm, Kopfgrösse metrisch=3.2 mm, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M1.6, Konformität mit Normen=ISO 4032
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
11,75 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155290
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0771* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,65*
€ 19,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,20*
€ 19,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,53*
€ 13,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,89*
€ 11,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,60*
€ 11,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,71*
€ 9,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.