Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Maschine / Flachkopf, Phillips, PH1, M3, 25mm, Packung à 200 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30071763
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     79850325
EAN/GTIN:
     7611914100958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Schraube, Typ=79850325, Alternative (Alias)=1154354, Head Diameter=6 mm, Nennlänge=25 mm, Kopftyp=Phillips, Material=Verzinkter Stahl, Gewindegrösse=M3, Grösse Schraubenkopf=PH1, Konformität mit Normen=DIN 7985 A ISO 7045, Schraubentyp=Maschine Flachkopf
Weitere Suchbegriffe: Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,01735* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,70*
€ 9,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,38*
€ 6,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.