Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Blech / Flachkopf, Phillips, PH1, 2.9 mm, 9.5mm, Packung à 200 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30071736
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     7981B0409
EAN/GTIN:
     7611914189489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraube
Schraube, Typ=7981B0409, Alternative (Alias)=1376063, Head Diameter=5.6 mm, Nennlänge=9.5 mm, Kopftyp=Phillips, Material=Verzinkter Stahl, Gewindegrösse=2.9 mm, Grösse Schraubenkopf=PH1, Konformität mit Normen=DIN 7981 C ISO 7049 ISO 4042, Schraubentyp=Blech Flachkopf
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
22 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
108 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318149190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,0124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,07*
€ 4,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.