Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Spanplatte / Flachkopf, Pozidriv, PZ1, 3 mm, 12mm, Packung à 200 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30071701
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1073012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraube
Schraube, Typ=1073012, Alternative (Alias)=1638726, Head Diameter=6 mm, Nennlänge=12 mm, Kopftyp=Pozidriv, Material=Verzinkter Stahl, Gewindegrösse=3 mm, Grösse Schraubenkopf=PZ1, Konformität mit Normen=ISO 4042, Schraubentyp=Spanplatte Flachkopf
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
33 mm
Tiefe:
52 mm
Bruttogewicht:
104 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318129090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,01985* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,01*
€ 10,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,25*
€ 6,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.