Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GrovePi+ Starter Kit für Raspberry Pi, ATMEGA328


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30069934
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     110060161
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
entwicklungskit
GrovePi+ Starter Kit für Raspberry Pi, Typ=110060161, Alternative (Alias)=1743265, Gewicht=323 g, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Inhalt=Board, Cable(s), Rotary Angle Sensor, Sound Sensor, LCD RGB Backlight, Temp & Humi Sensor, Red LED, Light Sensor, Buzzer, Relay, Blue LED, Button, Ultrasonic Ranger, Green LED, Guidebook, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Grove, Produktart=GrovePi+ Starter-Kit für Raspberry Pi A+, B, B+ & 2, 3 (CE-Kennzeichnung), Schnittstellen=I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
205 mm
Nettogewicht:
322 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
322 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: GrovePi+ Starter Kit für Raspberry Pi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 73,21*
€ 99,05*
€ 8,95*
ab € 78,14*
€ 102,51*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.