Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel Relais der Serie G6B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30069500
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     P6B-04P
EAN/GTIN:
     4536853727048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platinen Netzteil
Printnetzteil
DS-Relais
Kartenrelais
Relaissockel, Typ=P6B-04P, Breite=10 mm, Höhe=10.1 mm, Länge=23.2 mm, Pins=4, Pole=1, Spannung max.=250 V, Stromstärke, max.=5 A, Anschlussart=Printstifte, Geeignet für=Relais der Serie G6B, Montageart=Durchsteckmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
10 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
1,4 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 2,52*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 1,73*
€ 2,69*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,44*
€ 3,74*
5
€ 8,95*
ab € 1,82*
€ 4,25*
Lager 115
110
1
€ 5,95*
ab € 2,63*
€ 5,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
G6B-1174P-US DC5
ab € 7,63*
Zubehör
Omron
G6B-1114P-US-SV DC24
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.