Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nockenschaltwerk H8PS 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30069324
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H8PS8BP
EAN/GTIN:
     4536853532475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Nockenschaltwerk
Nockenschaltwerk, Typ=H8PS8BP, Betriebsspannung, max.=24 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Breite des Ausschnitts=91.8 mm, Höhe des Ausschnitts=91.8 mm, Tiefe der Frontplatte=52.9 mm, Alarm=Geschwindigkeit, Anzeigedisplay=LCD, Ausgangstyp=Transistor, Ausgangstyp Transmitterspeisung=100 mA @ 30 VDC, Funktionen=Steuerung, Messeingang=Direkt, Montageart=Bündige Montage, Schutzart=IP40 IP20, Steuerungsfunktion=EIN/AUS-Steuerung, Serien=H8PS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 355,63*
€ 402,20*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,12*
€ 412,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 419,49*
€ 468,73*
Frei Haus
ab € 416,35*
€ 468,74*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 564,86*
€ 620,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,33*
€ 738,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,03*
€ 716,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,20*
€ 694,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,11*
€ 683,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,86*
€ 672,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
Y92A-96N
ab € 57,49*
Zubehör
Omron
E6CP-AG5C-C 256 2M
ab € 150,28*
Zubehör
Omron
E6F-AG5C-C 256 2M
ab € 372,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.