Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandssortiment, SMD, 125mW, 0805, E24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30069021
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 1550805S8JE024KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstandszubehör
Widerstandssortiment, SMD, Typ=RND 1550805S8JE024KIT, Anzahl Werte=121, Nennleistung=125 mW, Nennspannung=150 V, Stück=100 Stück, Temperaturkoeffizient (±)=0 ppm/°C 200 ppm/°C 400 ppm/°C, Toleranz (±)=5 %, Widerstand max.=1 MΩ, Widerstand min.=0 Ω, Widerstandstyp=Dickschicht, Serien=E24, Widerstandsgehäusestil=0805
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
45 mm
Tiefe:
330 mm
Bruttogewicht:
1020 g
Breite:
285 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Weitere Suchbegriffe: Widerstandssortiment, SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,15*
€ 191,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,32*
€ 190,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,05*
€ 180,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,10*
€ 167,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,93*
€ 159,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.