Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandssortiment, SMD, 125mW, 0805, E24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30069020
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 1550805S8FE024KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstandszubehör
Widerstandssortiment, SMD, Typ=RND 1550805S8FE024KIT, Anzahl Werte=121, Nennleistung=125 mW, Nennspannung=150 V, Stück=100 Stück, Temperaturkoeffizient (±)=0 ppm/°C 200 ppm/°C 400 ppm/°C, Toleranz (±)=1 %, Widerstand max.=1 MΩ, Widerstand min.=0 Ω, Widerstandstyp=Dickschicht, Serien=E24, Widerstandsgehäusestil=0805
Weitere Suchbegriffe: Widerstandssortiment, SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,94*
€ 268,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,43*
€ 263,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 210,31*
€ 250,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,48*
€ 233,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,83*
€ 222,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,27*
€ 203,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.