Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandssortiment, SMD, 100mW, 0603, E24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30069019
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 1550603SAJE024KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstandszubehör
Widerstandssortiment, SMD, Typ=RND 1550603SAJE024KIT, Anzahl Werte=121, Nennleistung=100 mW, Nennspannung=75 V, Stück=100 Stück, Temperaturkoeffizient (±)=0 ppm/°C 200 ppm/°C 400 ppm/°C, Toleranz (±)=5 %, Widerstand max.=1 MΩ, Widerstand min.=0 Ω, Widerstandstyp=Dickschicht, Serien=E24, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
35 mm
Tiefe:
325 mm
Bruttogewicht:
850 g
Breite:
280 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Weitere Suchbegriffe: Widerstandssortiment, SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,87*
€ 236,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,96*
€ 234,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,08*
€ 222,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,70*
€ 192,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,06*
€ 185,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,74*
€ 166,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.