Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandssortiment, SMD, 100mW, 0603, E24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30069018
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 1550603SAFE024KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstandszubehör
Widerstandssortiment, SMD, Typ=RND 1550603SAFE024KIT, Anzahl Werte=121, Nennleistung=100 mW, Nennspannung=75 V, Stück=100 Stück, Temperaturkoeffizient (±)=0 ppm/°C 200 ppm/°C 400 ppm/°C, Toleranz (±)=1 %, Widerstand max.=1 MΩ, Widerstand min.=0 Ω, Widerstandstyp=Dickschicht, Serien=E24, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
40 mm
Tiefe:
330 mm
Bruttogewicht:
981,45 g
Breite:
280 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Weitere Suchbegriffe: Widerstandssortiment, SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,80*
€ 285,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,87*
€ 277,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 221,13*
€ 263,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,07*
€ 228,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,86*
€ 221,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,56*
€ 202,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.