Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandssortiment, SMD, 63mW, 0402, E24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30069017
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 1550402WGJE024KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstandszubehör
Widerstandssortiment, SMD, Typ=RND 1550402WGJE024KIT, Anzahl Werte=121, Nennleistung=63 mW, Nennspannung=50 V, Stück=100 Stück, Temperaturkoeffizient (±)=0 ppm/°C 200 ppm/°C 400 ppm/°C, Toleranz (±)=5 %, Widerstand max.=1 MΩ, Widerstand min.=0 Ω, Widerstandstyp=Dickschicht, Serien=E24, Widerstandsgehäusestil=0402
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
40 mm
Tiefe:
325 mm
Bruttogewicht:
660 g
Breite:
280 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Weitere Suchbegriffe: Widerstandssortiment, SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,58*
€ 187,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,81*
€ 186,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,47*
€ 181,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,79*
€ 172,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.